Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036928/100
Cod. Produttore
0036928/100
Cod. EAN
4044776547082

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 798CP S2
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è caratterizzato da una struttura composta da 4 fili, con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per garantire elevate prestazioni elettriche. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente e affidabile del segnale o della potenza in applicazioni industriali. Questo cavo è progettato per offrire durata e resistenza, ideale per impieghi in ambito elettrico dove sono richieste qualità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,14+2X(2Mmâ²) Olflex Servo Fd 798Cp