Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044602/100
Cod. Produttore
0044602/100
Cod. EAN
4044774721927

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY A 2XAWG26/7
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY A 2XAWG26/7 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una costruzione robusta e flessibile, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore consente una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni. Scegli questo cavo per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

25 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X26Awg/7 Unitronic Liycy A