Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022602/305
Cod. Produttore
0022602/305
Cod. EAN
4044774705965

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY A 2XAWG22/7, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una robusta conduttività e resistenza, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione avanzata assicura una protezione ottimale contro interferenze e danni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità. Scegli l'UNITRONIC LIYY per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X22Awg/7 Unitronic Liyy A