Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044702/152
Cod. Produttore
0044702/152
Cod. EAN
4044774722115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY A 2X22AWG/7
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2 x AWG22/7
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY A 2XAWG22/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, il UNITRONIC LIYCY è sinonimo di eccellenza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X22Awg/7 Unitronic Liycy A