Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044702
Cod. Produttore
0044702
Cod. EAN
4044773047851

Informazioni di prodotto

  • Conduttori in rame stagnato
  • Sezione: 2x22 AWG
  • Superficie liscia e flessibile
  • Alta resistenza meccanica
  • Ottima conduttività elettrica
  • Facile installazione
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Adatto a trasmissione dati
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori in rame stagnato da 22 AWG, caratterizzato da una superficie liscia e flessibile. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano una facile installazione e un'ottima conduttività elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X22Awg/7 Unitronic Liycy A