Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022632
Cod. Produttore
0022632
Cod. EAN
4044773014112

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYY A
  • Conduttori: 2 x 20 AWG/7
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Robusta
  • Trasmissione: Efficiente segnali
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY A 2XAWG20/7, un prodotto della rinomata marca UNITRONIC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta offre una protezione superiore, mentre il design a doppio conduttore AWG20/7 assicura una trasmissione efficiente dei segnali. Con un'attenzione particolare alla durabilità e all'affidabilità, questo cavo è ideale per chi cerca soluzioni elettriche performanti e sicure.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

29 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X20Awg/7 Unitronic Liyy A