Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044732/305
Cod. Produttore
0044732/305
Cod. EAN
4044774722382

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY A
  • Conduttori: 2x20 AWG/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali, commerciali
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Facile
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 2XAWG20/7, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua costruzione a doppio conduttore AWG20/7 assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli l'affidabilità e la qualità con questo prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X20Awg/7 Unitronic Liycy A