Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315020/100
Cod. Produttore
15315020/100
Cod. EAN
4044777258185

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X2,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P è progettato per applicazioni industriali e ferroviarie, garantendo affidabilità e sicurezza a 300V. È composto da due conduttori in rame con isolamento specifico che assicura protezione e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la resistenza meccanica, mentre l’isolamento del filo è realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni operative impegnative. Questo cavo è ideale per trasmissioni di potenza e segnali in ambienti dove è richiesta una robusta resistenza elettrica e meccanica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare