Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR19520099
Cod. Produttore
19520099
Cod. EAN
4044776720263

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità elevata: Classe 5
  • Resistenza usura: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Serie: OLFLEX SMART 108
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il suo design innovativo assicura una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica, mentre la compatibilità con diverse macchine lo rende un'opzione versatile per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Smart 108 Comando