Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR19520099/100
Cod. Produttore
19520099/100
Cod. EAN
4044776761532

Informazioni di prodotto

OLFLEX SMART 108 2X2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SMART 108 è costituito da due fili con sezione di 2,5 mm², realizzati con conduttori di alta qualità e superficie liscia per garantire una conducibilità efficiente e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti industriali e impiantistici. La struttura del conduttore è pensata per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Smart 108 Comando