Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123139/100
Cod. Produttore
1123139/100
Cod. EAN
4044774597577

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x2,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza all’usura: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: facile
  • Materiali: robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 2X2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e resistenza all'usura. La combinazione di robustezza e affidabilità lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Classic 130 H