Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135402/100
Cod. Produttore
1135402/100
Cod. EAN
4044774568188

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
  • Serie: CLASSIC 110
  • Uso: Conduzione efficiente energia
  • Costruzione: Robusta e protettiva
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, adatti per una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 2x2,5 mm², offre una conduzione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy