Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119952/50
Cod. Produttore
1119952/50
Cod. EAN
4044774557946

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiale: durevole
  • Resistenza: superiore
  • Conduzione: affidabile
  • Design: versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una conduzione affidabile. La sua configurazione a doppio conduttore da 2,5 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design versatile, è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce efficienza e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Classic 110