Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119952/100
Cod. Produttore
1119952/100
Cod. EAN
4044774557953

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori alta qualità: Sì
  • Applicazioni: Impianti standard
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Robusto
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con due conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente, offre robustezza e durata nel tempo. La struttura a due fili lo rende adatto a impianti elettrici standard, assicurando facilità di installazione e resistenza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Classic 110