Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016087/100
Cod. Produttore
0016087/100
Cod. EAN
4044774545530

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 2 fili di sezione 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

12,1 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

242 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento