Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010086
Cod. Produttore
0010086
Cod. EAN
4044773009033

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 2 conduttori di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V