Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012467/100
Cod. Produttore
0012467/100
Cod. EAN
4044774616698

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 P 2X2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 P con conduttore di alta qualità composto da 2 fili da 2,5 mm² ciascuno. Il materiale del conduttore è selezionato per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza. Questo cavo è progettato per offrire resistenza meccanica e ottima conduttività, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex 540 P