Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015402/75
Cod. Produttore
0015402/75
Cod. EAN
4044774543819

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: garantita
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con due conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile per il trasporto di corrente in impianti civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X2,5Mmâ² Olflex 150