Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028702/500
Cod. Produttore
0028702/500
Cod. EAN
4044774710150

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 2x1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con due conduttori in rame stagnato, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La superficie del conduttore è liscia, garantendo una buona conducibilità e facilità di installazione. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Unitronic Liyy