Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030540/100
Cod. Produttore
1030540/100
Cod. EAN
4064727120966

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 2X1 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori in rame, caratterizzato da un rivestimento esterno nero. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità in applicazioni industriali e di automazione. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre la struttura a due fili consente un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici. Questo cavo è ideale per connessioni dati e segnali, offrendo una combinazione di flessibilità e robustezza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Unitronic Liycy Nero