Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034802/100
Cod. Produttore
0034802/100
Cod. EAN
4044774715407

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Protezione EMI: efficace
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Durata e resistenza: elevate
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 2X1 è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da due fili conduttori con superficie specifica per garantire affidabilità e performance ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati per assicurare durata e resistenza, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale. La sua struttura è progettata per offrire una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a impieghi professionali e industriali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Unitronic Liycy