Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340060
Cod. Produttore
15340060
Cod. EAN
4044777917310

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 340 600V 2x1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 340, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo, con una tensione nominale di 600V e una configurazione di 2X1, è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende ideale per diversi utilizzi nel settore elettrico. Scegli OLFLEX TRAIN 340 per un'affidabilità senza compromessi e per soddisfare le tue esigenze professionali in modo efficiente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Train 340 600V Comando