Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315010/100
Cod. Produttore
15315010/100
Cod. EAN
4044777257881

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300V
  • Numero fili: 2
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Isolamento specifico: Presente
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
  • Applicazioni: Affidabilità e sicurezza
  • Serie: OLFLEX TRAIN 315 C TW-P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, costituito da 2 fili conduttori. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, con isolamento specifico del filo e materiale conduttore di alta qualità. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per installazioni che richiedono prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare