Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315010
Cod. Produttore
15315010
Cod. EAN
4044777190904

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAIN 315 C TW-P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una tensione di 300V e una configurazione a 2X1, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro gli agenti esterni. La sua flessibilità e durata lo rendono una scelta perfetta per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando sempre una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare