Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR18520099
Cod. Produttore
18520099
Cod. EAN
4044776720379

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMART 108
  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Resistenza: ottimale
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 2X1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e flessibilità per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione 2X1 lo rende ideale per installazioni elettriche sicure e durature. OLFLEX SMART 108 è perfetto per chi cerca un cavo che unisca efficienza e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Smart 108 Comando