Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022733/500
Cod. Produttore
0022733/500
Cod. EAN
4044774586663

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 2X1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 2X1, un cavo di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Questo cavo è realizzato con materiali robusti che garantiscono durabilità e prestazioni affidabili. La sua costruzione a doppio conduttore da 1 mm consente un'efficienza ottimale nella trasmissione di energia elettrica. Con una progettazione pensata per ambienti industriali, OLFLEX ROBUST 215 C è la scelta ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Robust 215 C