Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022733/100
Cod. Produttore
0022733/100
Cod. EAN
4044774586649

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Robusta
  • Durabilità: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBUST 215 C 2X1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche, mentre il design versatile lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. Scegli l'OLFLEX ROBUST 215 C 2X1 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Robust 215 C