Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021800/50
Cod. Produttore
0021800/50
Cod. EAN
4044774580470

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 200 2X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 200 con doppio conduttore da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo cavo è adatto per installazioni elettriche professionali, offrendo sicurezza e efficienza nella trasmissione della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Robust 200