Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021800/100
Cod. Produttore
0021800/100
Cod. EAN
4044774580487

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST 200
  • Tensione nominale: 200 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Elevata durata
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Conduttività: Ottima sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre un'eccellente protezione e durata nel tempo. La sua costruzione garantisce una conduzione elettrica sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design versatile e prestazioni superiori, OLFLEX ROBUST 200 2X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Robust 200