Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091310/100
Cod. Produttore
0091310/100
Cod. EAN
4044774673165

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 MC 2X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC con due conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali. La struttura a due fili offre una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono robustezza e sicurezza, assicurando un collegamento stabile e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 260 Mc