Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046007/50
Cod. Produttore
0046007/50
Cod. EAN
4044774666747

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1 mm²
  • Isolamento: alta qualità
  • Temperatura max: 180°C
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: eccellente
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X1, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo eccellente isolamento e protezione. Con una sezione di 2X1, è ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione, mentre il design innovativo assicura prestazioni affidabili nel tempo. Scegli OLFLEX HEAT per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf