Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046007
Cod. Produttore
0046007
Cod. EAN
4044773045611

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180°C
  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Ambienti critici
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durata: Lunga
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente in ambienti critici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Con un design versatile, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X1 per un'efficienza energetica ottimale e una sicurezza senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf