Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046904
Cod. Produttore
0046904
Cod. EAN
4044773449662

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1 mm²
  • Tipo cavo: H05SS-F
  • Resistenza calore: fino 180°C
  • Applicazione: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: robusta
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una protezione eccellente grazie alla sua costruzione robusta. Con una sezione di 2x1 mm², è perfetto per garantire prestazioni affidabili in condizioni difficili. La sua flessibilità e resistenza al calore lo rendono un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf