Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046506
Cod. Produttore
0046506
Cod. EAN
4044773450736

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: EWKF
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Alta
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Materiali: Premium
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, offre una straordinaria resistenza e durabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e prestazioni elevate. Con una sezione di 2X1, è perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1 per garantire efficienza e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf