Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046708
Cod. Produttore
0046708
Cod. EAN
4044774764214

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione cavi: 2x1,0 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Colore: Neutro
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Resistenza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,0, un cavo progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti di lavoro impegnativi. Il suo design compatto e robusto assicura prestazioni affidabili, mentre il colore neutro facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. Scegli OLFLEX per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms