Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024315
Cod. Produttore
1024315
Cod. EAN
4044777068913

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2X1 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Flessibilità elevata
  • Durata prolungata
  • Applicazioni industriali
  • Costruzione robusta
  • Serie: HEAT 125 MC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 2X1, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. OLFLEX HEAT 125 MC 2X1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V