Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012650/500
Cod. Produttore
0012650/500
Cod. EAN
4044774541952

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X1 mm²
  • Tipo cavo: EB CY
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Durata: Elevata
  • Conduzione: Efficiente e sicura
  • Serie: OLFLEX
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 2X1, offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. Scegli OLFLEX EB CY per le tue esigenze di cablaggio e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Eb Cy