Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012650
Cod. Produttore
0012650
Cod. EAN
4044773002768

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Durata: eccezionale
  • Affidabilità: alta
  • Connessione: sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX EB CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti, offrendo una durata eccezionale e affidabilità. La sua struttura 2X1 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli l'OLFLEX EB CY 2X1 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Eb Cy