Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012440/100
Cod. Produttore
0012440/100
Cod. EAN
4044774541181

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB 2X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con doppio conduttore in rame stagnato, caratterizzato da una superficie liscia che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e durata grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La struttura a due fili assicura flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici di vario tipo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Eb