Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039001/100
Cod. Produttore
0039001/100
Cod. EAN
4044774662725

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza: agenti esterni
  • Uso: sollevamento e movimentazione
  • Durata: elevata
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per il sollevamento e altre operazioni di movimentazione. Con l'OLFLEX CRANE 2X1, puoi contare su una soluzione elettrica sicura e performante per le tue esigenze professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Crane