Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026330
Cod. Produttore
0026330
Cod. EAN
4044773041132

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 2X1
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Durata: alta affidabilità
  • Design: innovativo e versatile
  • Flessibilità: adatta a diverse esigenze
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X1 si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze elettriche, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P