Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026230
Cod. Produttore
0026230
Cod. EAN
4044773043075

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavi: 2x1 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: versatili
  • Affidabilità: alta
  • Trasmissione energia: sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità in ogni applicazione. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, garantendo una trasmissione sicura dell'energia. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un cavo che soddisfa le tue esigenze elettriche senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy