Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026430/100
Cod. Produttore
0026430/100
Cod. EAN
4044774626291

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 2 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2X1 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da due fili con superficie specifica, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura del conduttore e i materiali utilizzati assicurano ottime prestazioni di conduzione elettrica, rendendo questo cavo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp