Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026130/100
Cod. Produttore
0026130/100
Cod. EAN
4044774620015

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X1 mm²
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole e resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Configurazione: doppio conduttore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a doppio conduttore da 1 mm rende questo cavo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su una soluzione elettrica che unisce flessibilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic Fd 810