Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026130
Cod. Produttore
0026130
Cod. EAN
4044773010008

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2 x 1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Tipo isolamento: PVC
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: semplice e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic Fd 810