Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026130/50
Cod. Produttore
0026130/50
Cod. EAN
4044774620008

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Resistente a oli e agenti chimici
  • Flessibilità elevata
  • Adatto per uso industriale
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni difficili, rendendolo perfetto per ambienti industriali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Scopri come OLFLEX CLASSIC FD 810 2X1 può migliorare la tua esperienza di installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic Fd 810