Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312902
Cod. Produttore
1312902
Cod. EAN
4044773083194

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusta
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione avanzata assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. OLFLEX CLASSIC 400 P 2X1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando