Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313902
Cod. Produttore
1313902
Cod. EAN
4044773125184

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 2
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Alta resistenza: materiali durevoli
  • Flessibilità: adatto ambienti industriali
  • Robusto: costruzione resistente
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni impegnative. Disponibile in un design elegante, OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando