Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313902/100
Cod. Produttore
1313902/100
Cod. EAN
4044774609386

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Tipo cavo: CP (cavo di potenza)
  • Materiale isolante: resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durabilità: alta
  • Flessibilità: versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1, un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 400 CP 2X1 si adatta facilmente a diverse esigenze, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando