Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123266/100
Cod. Produttore
1123266/100
Cod. EAN
4044774599519

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il suo design robusto e le dimensioni ottimali lo rendono perfetto per ambienti sia industriali che commerciali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1 per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch